THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の キッチン・調理用品
THERMOS(サーモス)の 保存容器・調味料入れ
THERMOS(サーモス)の キッチンポット
18-8真空断熱容器(シャトルドラム) 吊付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
12
注文コード
88684994
品番
JIKW12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,000
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
容量(L)
12
材質
本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
質量(kg)
5.2
タイプ
両手付
保温温度
86℃以上
外径×深さ(Φmm×mm)
290×290
TKG品番
9-0196-0204
TKG品番(2017)
6-0183-0404
注意
※保温効力とは、室温20℃において熱湯を満たして湯温が95℃になった時、 製品付属の蓋をして2時間後の湯温を測定したものです。