THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の キッチン・調理用品
THERMOS(サーモス)の 保存容器・調味料入れ
THERMOS(サーモス)の キッチンポット
18-8真空断熱容器(シャトルドラム) 吊付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88685021
品番
JIKW18
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
容量(L)
18
材質
本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
質量(kg)
6.4
タイプ
両手付
保温温度
89℃以上
外径×深さ(Φmm×mm)
310×340
TKG品番
9-0196-0207
TKG品番(2017)
6-0183-0407
注意
※保温効力とは、室温20℃において熱湯を満たして湯温が95℃になった時、 製品付属の蓋をして2時間後の湯温を測定したものです。