GBC04 18-8真空断熱容器(シャトルドラム) THERMOS(サーモス) 88685064

18-8真空断熱容器(シャトルドラム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88685064 品番GBC04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。上蓋・下蓋の二重蓋方式。学校給食(教職員用・特別学級・少人数クラス・保育園用)や 事業所弁当用に最適です。

容量(L)4 材質ステンレス鋼 質量(kg)2 保温温度78℃以上 外径×深さ(Φmm×mm)259×184 TKG品番(2017)6-0183-0701
注意
※保温効力とは、室温20℃において熱湯を満たして湯温が95℃になった時、 製品付属の蓋をして2時間後の湯温を測定したものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする