SA18-8トング洗浄篭

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88685511 品番 -
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
材質18-8ステンレス 幅(mm)340 高さ(mm)160 奥行(mm)350 サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×350×160 TKG品番9-0200-0401 TKG品番(2017)6-0186-0401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする