TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 水切り・たわし受け・ラック
TKGの 水切りバスケット
SA18-8食器篭B型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88685572
品番
B1
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
「学年 組」プレート付
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
405
高さ(mm)
220
奥行(mm)
385
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×385×220
TKG品番
9-0199-0201
TKG品番(2017)
6-0185-0201