TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 水切り・たわし受け・ラック
TKGの 水切りバスケット
SA18-8食器篭B型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88685581
品番
B2
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
「学年 組」プレート付
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
395
高さ(mm)
205
奥行(mm)
360
サイズ
中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×360×205
TKG品番
9-0199-0202
TKG品番(2017)
6-0185-0202