抗菌ナイロンコーティング食器篭 A型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88685597 品番 A1
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

「 学年 組」プレート付。抗菌

幅(mm)410 高さ(mm)190 奥行(mm)380 サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×190 TKG品番9-0199-0301 TKG品番(2017)6-0185-0301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする