シンドー
シンドーの キッチン・調理用品
シンドーの 水切り・たわし受け・ラック
シンドーの 水切りバスケット
抗菌ナイロンコーティング食器篭 A型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88685615
品番
A3
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
「 学年 組」プレート付。抗菌
幅(mm)
405
高さ(mm)
205
奥行(mm)
305
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×305×205
TKG品番
9-0199-0303
TKG品番(2017)
6-0185-0303