シンドー
シンドーの キッチン・調理用品
シンドーの 水切り・たわし受け・ラック
シンドーの 水切りバスケット
抗菌ナイロンコーティング食器篭 B型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88685624
品番
B1
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
「 学年 組」プレート付。抗菌
幅(mm)
405
高さ(mm)
220
奥行(mm)
385
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×385×220
TKG品番
9-0199-0401
TKG品番(2017)
6-0185-0401