SA18-8食器盆篭

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88685642 品番-
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

「学年 組」プレート付

材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木 幅(mm)390 高さ(mm)200 奥行(mm)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×200 上部内寸(mm)382×270 底内寸法(mm)346×228 TKG品番9-0199-0501 TKG品番(2017)6-0185-0501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする