シンドー
シンドーの キッチン・調理用品
シンドーの 水切り・たわし受け・ラック
シンドーの 水切りバスケット
18-8スタッキング食器籠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88685667
品番
A2
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
「 学年 組」プレート付・食器類を入れたまま積み重ねが出来、場所を取りません。
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
405
高さ(mm)
185
奥行(mm)
335
サイズ
中(A-2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×335×185
有効高さ(mm)
145
TKG品番
9-0199-0602
TKG品番(2017)
6-0185-0602