シンドー
シンドーの キッチン・調理用品
シンドーの 水切り・たわし受け・ラック
シンドーの 水切りバスケット
18-8スタッキング食器籠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88685676
品番
A3
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
「 学年 組」プレート付・食器類を入れたまま積み重ねが出来、場所を取りません。
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
405
高さ(mm)
205
奥行(mm)
305
サイズ
小(A-3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×305×205
有効高さ(mm)
165
TKG品番
9-0199-0603
TKG品番(2017)
6-0185-0603