TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 保存容器・調味料入れ
TKGの キッチンポット
SA18-8汁食缶用運搬篭
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88685712
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
汁食缶の運搬・保管にとても便利です。線材での仕切りがありますので、運搬時に荷崩れ等を防ぎます。
材質
18-8ステンレス
サイズ
21cm用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×540×280
底の外寸法(mm)
485×485
底内寸法(mm)
475×475
TKG品番
9-0199-0802
TKG品番(2017)
6-0185-0802