TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 水切り・たわし受け・ラック
TKGの 水切りバスケット
SA18-8箸消毒篭
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88685877
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
260
高さ(mm)
65
奥行(mm)
100
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×100×65
上部内寸(mm)
252×92
下部内寸(mm)
230×74
TKG品番
9-0200-0601
TKG品番(2017)
6-0186-0601