TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 水切り・たわし受け・ラック
TKGの 水切りバスケット
SA18-8箸消毒篭
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88685886
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
205
高さ(mm)
55
奥行(mm)
90
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205× 90×55
上部内寸(mm)
195×92
下部内寸(mm)
180×74
TKG品番
9-0200-0602
TKG品番(2017)
6-0186-0602