シンドー
シンドーの キッチン・調理用品
シンドーの 水切り・たわし受け・ラック
シンドーの 水切りバスケット
18-8 寸胴型 箸 消毒籠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88685922
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
200
高さ(mm)
67
奥行(mm)
102
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×102×67
TKG品番
9-0200-0801
TKG品番(2017)
6-0186-0801