UK18-8パンチングスプーン消毒かご

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88685956 品番 9500020
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

パンチング穴径:6mm

材質18-8ステンレス 幅(mm)180 高さ(mm)70 奥行(mm)120 サイズS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×70 パンチ径(Φmm)6 TKG品番9-0200-0901 TKG品番(2017)6-0186-0901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする