UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の 水切り・たわし受け・ラック
UK(三宝)の 水切りバスケット
UK18-8パンチングスプーン消毒かご
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88685965
品番
9500010
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
パンチング穴径:6mm
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
240
高さ(mm)
80
奥行(mm)
120
サイズ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×120×80
パンチ径(Φmm)
6
TKG品番
9-0200-0902
TKG品番(2017)
6-0186-0902