新越ワークス(Three Snow)
TS パイプ柄給食用すくい網 丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
メッシュ
40
6.5
14
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88686787
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
18-8アミ
材質
ステンレス鋼
メッシュ
40
頭部径(Φmm)
180
網目
極細目
柄径×長さ(mm)
25.0× 630
呼び寸法(cm)
18
TKG品番(2017)
6-0189-0707