曜日別特売
SPO135 ハイテク・丸スパテラ ハセガワ 88687347

SPO135 ハイテク・丸スパテラ ハセガワ 88687347
SPO135 ハイテク・丸スパテラ ハセガワ 88687347
SPO135 ハイテク・丸スパテラ ハセガワ 88687347

ハイテク・丸スパテラ

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)135
内容量1個注文コード88687347品番SPO135
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ。
従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。抗菌。洗浄機対応。

材質超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯質量(kg)1.55寸法L(mm)1350寸法B(mm)202寸法T1(mm)5.8寸法T2(mm)23.6寸法B1(mm)39耐熱温度(℃)135寸法l1(mm)428寸法l2(mm)922呼び寸法(cm)135TKG品番9-0209-0110TKG品番(2017)6-0191-0110
注意
※ガス回転鍋など直火でのルー造りでは、200℃前後の高温状態が 連続して作用しますので、ご使用は遠慮下さい。※煮沸、熱湯消毒、一般の殺菌漂白剤、紫外線殺菌庫はOKです。※熱風保管庫は変形のおそれがあるためおさけください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88687286
2024-08-14
用途: 食品加工製造
はるちゃんのトマトケチャップ工房製造業

木製の商品を使ってましたが、この頃の夏の暑さで保管が難しくカビが発生。衛生面を考え、また持ちやすさを考えサイズ違いを買って見ました。
衛生的で、手に馴染みました。
60センチサイズがいいですね。年内に追加します。

対象商品 : 88687322
2021-07-01
用途: 大量調理
飲食業

使っていたスパテラが欠けてしまったので、同型のを探していたら金額も定価より安かったので購入。
長さも良く使いやすい。

対象商品 : 88687313
2020-07-17
用途: 食品具材の炒め用
製造業

木製では、コゲや欠けが発生してしまいますが、こちらはそれが発生しないとのこと
長年使用できそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする