- 木製 丸スパテル(ブナ) タカハシ産業 88688223

木製 丸スパテル(ブナ)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
TKG品番9-0208-0712
内容量1個注文コード88688223品番-
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質ブナ材全幅(mm)140全長(cm)57TKG品番9-0208-0712TKG品番(2017)6-0192-0112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88688135
2023-11-22
用途: もちつき
あおぎりこども園教育・研究機関

餅米を蒸した後は熱いのでプラスチックより木製がいいと思い購入しました。質感良く気に入ってます。

2022-07-05
用途: 鍋の攪拌
シャマル キッチン飲食業

安価で大変助かります。普通になんの問題もなく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする