曜日別特売
3306 ポリカーボネイトフードストレッジボックス ERECTA(エレクター) 88689325

 

3306 ポリカーボネイトフードストレッジボックス ERECTA(エレクター) 88689325
3306 ポリカーボネイトフードストレッジボックス ERECTA(エレクター) 88689325
3306 ポリカーボネイトフードストレッジボックス ERECTA(エレクター) 88689325
3306 ポリカーボネイトフードストレッジボックス ERECTA(エレクター) 88689325

ポリカーボネイトフードストレッジボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズフルサイズ
容量(L)19
内容量1個注文コード88689325品番3306
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Rubber maid ラバーメイド ポリカーボネイトフードストレッジボックスフードストレッジボックス特長<入荷>野菜から肉類まであらゆる種類の食品をフードボックスに入替えることによって新鮮度を保ち、 長持ちさせられます。軽くて丈夫なポリカーボネイト製なら荷受け作業もぐんと楽になります。<貯蔵>透明フードボックスなら内容物は外から一目で分かり、在庫管理が楽になります。蓋はすべり止 めが付いており積重ねができ、スペースを有効に利用できます。

材質ポリカーボネイト耐熱温度(℃)-40~93電子レンジ×トラスコ品番778-5186質量(kg)1.583サイズフルサイズ容量(L)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×456× 89RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0214-1301TKG品番(2017)6-0196-1301
注意
※蓋は別売になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする