ラウンドペール

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88689483 品番 5型
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
容量(L)4.3 外径×高さH(Φmm×mm)190×215 内径×深さ(mm)168×210 用途プラスチック容器、バケツ 材質ポリエチレン・18-8ステンレス 質量(kg)0.285 耐熱温度(℃)-20〜60 TKG品番9-0198-0401 TKG品番(2017)6-0197-1001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88689501
2025-01-15
用途:
趣味で使用
喜工業 様

釣り餌の米ぬか保管に使用。
蓋がぴったり閉まるので虫の発生、侵入が抑えられそうです。

対象商品:
88689501
2024-03-21
用途:
釉薬調合
製造業

大きさ、フタのフィット感共に満足。
大きすぎず扱いやすい。
素材も良い。

1人が参考にしています
対象商品:
88689501
2023-10-18
用途:
割った玉子を一晩冷蔵庫で寝かせる時に利用する
山田屋製菓 様 (製造業)

フタの密閉性が非情に良い。ただ使用後の水洗いで、バケツの中は問題ないのですが外側の上部が段になっていて洗い辛いです。強度を保つ為にこのような形状になっているんでしょうが?

2人が参考にしています
対象商品:
88689501
2023-04-04
用途:
粉体の保存に使用しています。
個人のお客様

高さがペール缶よりも低いので机の上に置いての作業はし易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
88689501
2022-09-29
用途:
調理器具
有限会社京八 様 (飲食業)

味噌を入れて置くために、買いました。
しっかりしていて良いです。

対象商品:
88689492
2023-09-19
用途:
液体調味料の運搬
飲食業

取手が外れます。
あまり使用しない内に、購入して1ヶ月以内に外れてしまい重ねて置いている状況です

1人が参考にしています
対象商品:
88689483
2023-07-14
用途:
塗装作業
二枚の銅貨社 様

寸法を見ないで普通の大きさと思って買ってしまって失敗しました。
残念

1人が参考にしています
対象商品:
88689492
2022-05-20
用途:
肥料の保管

肥料の保管に使っています。密閉性があるので重宝しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする