※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の キッチン・調理用品
仔犬印(本間製作所)の 保存容器・調味料入れ
仔犬印(本間製作所)の キッチンポット
18-8内蓋式キッチンポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88689937
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
SUS304
容量(L)
0.7
仕様
目盛りあり
内径×深さ(mm)
100×100
呼び寸法(cm)
10
TKG品番
9-0217-0504
TKG品番(2017)
6-0199-0504
注意
※20cm〜60cmは手付になります。