※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8内蓋式キッチンポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88689955 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質SUS304 容量(L)1.3 仕様目盛りあり 内径×深さ(mm)120×120 呼び寸法(cm)12 TKG品番9-0217-0506 TKG品番(2017)6-0199-0506
注意
※20cm〜60cmは手付になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする