※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の キッチン・調理用品
仔犬印(本間製作所)の 保存容器・調味料入れ
仔犬印(本間製作所)の キッチンポット
18-8内蓋式キッチンポット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88690016
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
SUS304
容量(L)
4.5
仕様
目盛りあり
内径×深さ(mm)
180×180
呼び寸法(cm)
18
TKG品番
9-0217-0512
TKG品番(2017)
6-0199-0512
注意
※20cm〜60cmは手付になります。