3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8内蓋式キッチンポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88690025 品番 -
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別) 値下げ
4,598
容量(L)5.3 仕様目盛りあり 内径×深さ(mm)190×190 呼び寸法(cm)19 TKG品番9-0217-0513 TKG品番(2017)6-0199-0513
注意
※20cm〜60cmは手付になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする