モリブデン深型タンク(手付)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88690332 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,470 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。 細身なのに大容量。空間を有効に利用できます。

容量(L)8.7 質量(kg)1.2 板厚(mm)0.6 外径×深さ(Φmm×mm)210×280 アズワン品番1-9753-03 呼び寸法(cm)20 TKG品番9-0220-0703 TKG品番(2017)6-0199-0803

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88690332
2024-07-24
用途:
店舗利用
建設業・工事業

外寸をもう少し詳細に明記していただくと注文しやすいです。

対象商品:
88690314
2018-04-30
用途:
1人用のパスタを茹でるための鍋として
その他業種

少量のパスタを茹でるには丁度良いサイズで 吹き溢れることも無く重宝しています。

対象商品:
88690323
2018-02-16
用途:
厨房冷蔵庫で食材の保存に
卸売・小売業

容量が大きい割に大きさもあまり大きくなく、冷蔵庫内で扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする