18-8名札付き深型角キッチンポット (手付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)25 注文コード88691032 品番9040300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

酢漬けやタレの保存に最適! マリネや各種タレの保存に抜群の耐蝕性を発揮します。 又、角型なのでスペースを有効に使えます。水分を入れない取手付き蓋。 ぬれた手でも取りやすい取手付きの蓋は、 水気を中に落とさない設計になっています。中身が一目瞭然。 名札を差し込む事により、中身が一目で分かるようになっています。 塩・砂糖・調味料等の表示が出来ますので、とても便利です。

容量(L)25 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)299×299×294 呼び寸法(cm)30 TKG品番9-0198-0709 TKG品番(2017)6-0200-0709
注意
※19.5cm〜30cmの商品は手付になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする