UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の 保存容器・調味料入れ
UK(三宝)の キッチンポット
18-8ダブルウォール角キッチンポット (蓋無)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88691057
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
二重構造で保温・保冷効果があります。
材質
18-8ステンレス
容量(L)
2.3
深さ(mm)
128
内寸法(mm)
133
呼び寸法(cm)
15
TKG品番
9-0198-0802
TKG品番(2017)
6-0200-0802
注意
※蓋は○専用蓋をご使用ください。