TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 保存容器・調味料入れ
TKGの バターポット
SA18-8ツマミなし丸バター入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
8
注文コード
88691267
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
調味料のストックに…。
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
0.099
内径×深さ(mm)
80×52
呼び寸法(cm)
8
TKG品番
9-0219-1301
TKG品番(2017)
6-0201-1201