TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 保存容器・調味料入れ
TKGの バターポット
SA18-8ツマミなし丸バター入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
10
注文コード
88691285
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
調味料のストックに…。
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
0.143
内径×深さ(mm)
100×55
呼び寸法(cm)
10
TKG品番
9-0219-1303
TKG品番(2017)
6-0201-1203