TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 保存容器・調味料入れ
TKGの バターポット
SA18-8ツマミなし丸バター入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
12
注文コード
88691294
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
調味料のストックに…。
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
0.2
内径×深さ(mm)
120×65
呼び寸法(cm)
12
TKG品番
9-0219-1304
TKG品番(2017)
6-0201-1204