TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 保存容器・調味料入れ
TKGの バターポット
SA18-8ツマミなし丸バター入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
14
注文コード
88691303
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
調味料のストックに…。
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
0.271
内径×深さ(mm)
140×75
呼び寸法(cm)
14
TKG品番
9-0219-1305
TKG品番(2017)
6-0201-1205