TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 保存容器・調味料入れ
TKGの キッチンポット
ムラノ ポリカーボネイトキッチンポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88691425
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
中身が見えて、衝撃に強い「ポリカーボネイト製 キッチンポット」本体耐熱温度:-30℃〜120℃。フタを外して電子レンジでご使用出来ます。洗浄機対応。電子レンジ対応
材質
本体:ポリカーボネイト、フタ:18-8ステンレス
容量(L)
2
1目盛(mL)
500
内径×深さ(mm)
140×140
呼び寸法(cm)
14
TKG品番
9-0219-0203
TKG品番(2017)
6-0201-0203