UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の 保存容器・調味料入れ
UK(三宝)の キッチンポット
ポリカーボネイト 深型角キッチンポット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88691486
品番
9010120
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
中身が見えて、衝撃に強い「ポリカーボネイト製 キッチンポット」本体耐熱温度:-30〜120℃。洗浄機対応。フタを外して、電子レンジでご使用出来ます。
材質
18-8ステンレス+ポリカーボネイド
容量(L)
1.5
深さ(mm)
113
内寸法(mm)
118
呼び寸法(cm)
12
TKG品番
9-0219-0304
TKG品番(2017)
6-0201-0302