※イメージ画像
TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 保存容器・調味料入れ
TKGの キッチンポット
ベンマリーポット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1
注文コード
88691653
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,250
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
別名「ドレッシングポット」
容量(L)
1
深さ(mm)
145
内径(mm)
105
厚さ(mm)
1
呼び寸法(cm)
10
TKG品番
9-0219-0501
TKG品番(2017)
6-0201-0601