TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 保存容器・調味料入れ
TKGの キッチンポット
ベンマリーポット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
6
注文コード
88691696
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
別名「ドレッシングポット」
容量(L)
6
深さ(mm)
213
内径(mm)
190
質量(kg)
0.650
呼び寸法(cm)
19
TKG品番
9-0219-0505
TKG品番(2017)
6-0201-0605