SW 18-8 検食容器用 仲子 (蓋付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88692037 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
直径×高さ(mm)62×42 容量(mL)約100 TKG品番(2017)6-0202-1601 TKG品番9-0221-1401 材質SUS304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88692046
2024-08-30
用途:
入れ歯入れ
運輸・通信業

おしゃれな入れ歯入れを探していた。
水を入れても錆びないこちらを購入。
もう一回り小さくてもよかったが、見栄えが良いので助かりました。

対象商品:
88692037
2022-03-11
用途:
ハンドメイド作品の容器として使用
その他業種

ずっと、ステンレス製で小さ目の蓋つき容器を探しておりました。長い間、思うようなものを見つけられずにいたのですが、たまたまモノタロウさんのサイトを見ていて候補となりそうな容器に巡りあうことが出来ました。

写真から、勝手に円柱形の底つき容器と思い込んでいましたが、実際は真横から見るとやや台形の形状でした。しかし、底と立ち上がり部分が一体化されているコロンとした丸みのある形状で、それはそれで大変気に入りました。ステンレス板の厚みも十分にある立派なつくりで、大変満足しております。また、かぶせてあるだけの蓋なのですが密着性がよく、逆さまにしても蓋が落ちることはありません。

また購入させていただきます。ありがとうございました!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする