アルマイト 蓋付バット

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88693516 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質本体:アルミ、蓋:アルミ 質量(kg)0.604 サイズ 間口W×奥行D×高さH(mm)360×265×80 TKG品番9-0228-0401 TKG品番(2017)6-0207-0401 商品タイプバット+フタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88693525
2023-12-04
用途:
魚の保存に
医療・福祉・介護関連業

魚を一匹購入しました。

魚を解体したものを蓋つきバットに入れて、保存しました。

よく冷えて、便利だと思いました。

購入してよかったです。

対象商品:
88693525
2023-04-15
用途:
焼鳥のネタ入れ
株式会社テルショー 様 (飲食業)

焼鳥のネタをしまっています。蓋付きなのでネタが乾燥しないので大変良いです。

対象商品:
88693534
2019-07-25
用途:
厨房
海鮮パーク 様 (飲食業)

刺身などキンキンに冷えるのでとても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88693534
2018-08-24
用途:
仕込んだ物の保管に使ってます。
飲食業

大変満足なんですが、個人的にサイズを間違えてしまったので。
しかし保管するのには最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする