アルミ PP蓋付バット(スノコ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88693543 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質本体:アルミ、スノコ:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン 質量(kg)0.656 サイズ 間口W×奥行D×高さH(mm)353×260×85 耐熱温度(℃)-20〜+140 TKG品番9-0228-0501 TKG品番(2017)6-0207-0501 商品タイプバット+フタ
注意
※セット販売のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする