アカオアルミ
アカオアルミの キッチン・調理用品
アカオアルミの バット・番重・コンテナ
アカオアルミの バット・トレー
アルミ PP蓋付バット(スノコ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88693561
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ、スノコ:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン
質量(kg)
0.449
サイズ
小
間口W×奥行D×高さH(mm)
294×214×60
耐熱温度(℃)
-20〜+140
TKG品番
9-0228-0503
TKG品番(2017)
6-0207-0503
商品タイプ
バット+フタ
注意
※セット販売のみとなります。