SA18-8調味料入蓋付バット 長

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88693595 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズ4長型 間口W×奥行D×高さH(mm)435×145×60 底内寸法(mm)420×130 TKG品番9-0228-0801 TKG品番(2017)6-0207-0801 商品タイプバット+フタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88693595
2023-10-13
用途:
粉末調味料塗布と保存用
星企画 様 (サービス業)

探していたサイズの細長いバットで細長い食品の粉末調味料塗布加工用にピッタリでした!
以前使っていたプラスチック用と違い丈夫で洗浄乾燥も簡単です。
蓋付きなので使用後に蓋をして保管するだけなので手間が省けました。

対象商品:
88693613
2022-03-05
用途:
トルクレンチの収納に
建設業・工事業

これにトルクレンチ3本と乾燥剤を入れてツールキャビンの引き出しに入れてます。
高さは蓋なしで60mm。蓋込みで63mm。

蓋は余裕があり開閉は容易。
本体は板厚があり、歪みは出にくいと思います。
蓋は薄いので凹みに注意。

対象商品:
88693613
2021-11-17
用途:
溶液の保管
製造業

細長い容器でしたが、平坦度も良くしっかりと蓋が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする