寿金属工業
寿金属工業の キッチン・調理用品
寿金属工業の バット・番重・コンテナ
寿金属工業の バット・トレー
18-8キッチンバット (半透明ポリ蓋式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88693726
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
蓋は透明アクリル蓋と半透明ポリ蓋(密閉式)がありますので 御指定ください。
材質
18-8ステンレス・ポリエチレン
質量(kg)
0.33
サイズ
小
容量(L)
1.85
間口W×奥行D×高さH(mm)
220×170×60
フタ
半透明ポリ
TKG品番
9-0228-1606
TKG品番(2017)
6-0207-1606
商品タイプ
バット+フタ