寿金属工業
寿金属工業の キッチン・調理用品
寿金属工業の バット・番重・コンテナ
寿金属工業の バット・トレー
18-8キッチンバット深型 (透明アクリル蓋式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
中
注文コード
88693753
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
蓋は透明アクリル蓋と半透明ポリ蓋(密閉式)がありますので 御指定ください。
材質
18-8ステンレス・AS樹脂
サイズ
中
容量(L)
4.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
265×195×105
フタ
透明アクリル
TKG品番
9-0228-1703
TKG品番(2017)
6-0207-1703
商品タイプ
バット+フタ