寿金属工業
寿金属工業の キッチン・調理用品
寿金属工業の バット・番重・コンテナ
寿金属工業の バット・トレー
18-8キッチンバット深型 (半透明ポリ蓋式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88693762
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
蓋は透明アクリル蓋と半透明ポリ蓋(密閉式)がありますので 御指定ください。
材質
18-8ステンレス・ポリエチレン
サイズ
中
質量(g)
520
容量(L)
4.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
265×195×105
フタ
半透明ポリ
TKG品番
9-0228-1704
TKG品番(2017)
6-0207-1704
商品タイプ
バット+フタ