- 18-8丸フリージング 寿金属工業 88693911

18-8丸フリージング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1.4 注文コード88693911 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

蓋:ポリエチレン製

材質18-8ステンレス・ポリエチレン 容量(L)1.4 形状 質量(kg)0.22 サイズ 外径×高さH(Φmm×mm)170×70 TKG品番9-0228-2001 TKG品番(2017)6-0207-2201

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88693911 - 42687725 - ステンレスシール容器 丸型 三商 ステンレスシール容器 丸型 三商 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88693927
2020-12-24
用途:
溶剤などの洗浄用器
シンプラン 様 (建設業・工事業)

少量の溶剤で洗浄が楽にできるようになりました又専用の蓋つきなので匂いの漏れが少なくて済みます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする