18-8蓋付深ボール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88693972 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質18-8ステンレス・ポリエチレン 容量(L)2.9 形状丸形 質量(kg)0.38 サイズ 外径×高さH(Φmm×mm)208×103 TKG品番9-0228-2101 TKG品番(2017)6-0207-2401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88693997
2021-05-09
用途:
食材の冷蔵保存
飲食業

蓋つきで
開け閉めもしやすく重宝します。
注文時に商品のサイズ感がわからない
商品が多くて
メジャーでいちいち確認しないといけないのが
ちょっと面倒なので
商品画像、、、サイズ感がわかるなにかといっしょだと
ありがたいです、、、ね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする