ミューファンウェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88694977 品番 M33
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

純銀のチカラ μファンパウダー純銀繊維ミューファンをパウダー状に練りこんだ抗菌シリーズ!銀の輝きと機能性が半永久的に持続します。銀イオンで安心抗菌。人に優しい自然のチカラで、食品の 鮮度保持にも役立ちます。静電気を放電・除電。ホコリの吸い寄せを防ぎます。材質:本体/ポリプロピレン(ミューファンパウダー入) フタ/EVA樹脂耐熱温度:本体/140℃・フタ/70℃耐冷温度:本体/-20℃・フタ/-30℃。抗菌。電子レンジ対応

材質ポリプロピレン樹脂 容量(L)6.6 形状角形 間口W×奥行D×高さH(mm)334×240× 99 TKG品番9-0235-0801 TKG品番(2017)6-0215-0701 電子レンジ○(蓋除く)
注意
※電子レンジでご使用の際はフタを外してご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする