ハイパック 角型仕切付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88695302 品番 S231
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

異なった素材を区別して入れることができるので用途が広がり大変便利です。
中子は取りはずして洗えます。
電子レンジ対応(フタをはずして電子レンジでご使用できます。)

材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(フタ)EVA樹脂 耐熱温度(℃)(本体)-20〜120、(蓋)-30〜60 中子2個付 容量(mL)2440 間口W×奥行D×高さH(mm)232×167×90 TKG品番9-0236-0204 TKG品番(2017)6-0216-0204 形状角型 RoHS指令(10物質対応)対応 電子レンジ○(蓋除く)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88695311
2019-06-23
用途:
4種類の漬物を入れています。
やきとり大吉安古市店 様 (飲食業)

この深さの物をずっと探していました。
冷蔵庫で漬物を保存するのに限られたスペースの為、4種類が1つにまとまっているのは
大変助かります!1つ1つが取り出せるので
なくなったものは、直ぐ洗えて新しく補充できるので大助かりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする